Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3332803 Herst.-Nr.: 68762XXX EAN/GTIN: 4019617687623 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Mitel - Tasche für schnurloses Telefon - Leder - für Mitel 610d, 620d | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Mitel | Hersteller Art. Nr. | 68762 | Modell | | EAN/UPC | 4019617687623 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Mitel - Tasche für schnurloses Telefon | Produkttyp | Tasche für schnurloses Telefon | Material | Leder | Entwickelt für | Mitel 610d, 620d | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Leder | | | Tragetasche | | Typ | Tasche | Empfohlene Verwendung | Für schnurloses Telefon | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Mitel 610d, 620d | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Material: | Leder | Typ: | Tasche | Empfohlene Verwendung: | Für schnurloses Telefon | Entwickelt für: | Mitel 610d, 620d |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche mitel, mobiltelefon hülle, mitel, 68762, ledertasche, 68762xxx, 620d, 610d, tasche, schnurloses, telefon, leder, 610d/612d/620d/622d, detewe, drehbarem, gürtelclip, passend, 612d, 622d, handsets, schwarz, 610d612d620d622d, grtelclip, 610612620622 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 37,29* | € 43,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 37,17* | € 43,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,25* | € 59,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,38* | € 62,43* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,95* | € 120,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|