Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN WFS 31 - Antennensignal-Diplexer (21210022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATHREIN WFS 31 - Antennensignal-Diplexer (21210022)
Artikel-Nr.:
     2753M-3414608
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210022
EAN/GTIN:
     4021121498459
Suchbegriffe:
kathrein
21210022
antennensignaldiplexer
fernspeiseweiche

Übersicht

Kurzinfo  KATHREIN WFS 31 - Antennensignal-Diplexer
Gruppe  Zubehör
Hersteller  KATHREIN-Werke
Hersteller Art. Nr.  21210022
Modell  WFS 31
EAN/UPC  4021121498459

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  KATHREIN WFS 31 - Antennensignal-Diplexer
Produkttyp  Antennensignal-Diplexer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.2 cm x 2.5 cm x 5 cm
Gewicht  80 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antennensignal-Diplexer
Frequenzbereich  5 - 2400 MHz
Impedanz  75 Ohm
Breite  5.2 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  5 cm
Gewicht  80 g
  
Verbindungen  
Verbindungen  Antenneneingang - F-Anschluß
Antennenausgang - F-Anschluß
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Innen

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,0 kg
Produkttyp:
Antennensignal-Diplexer
Frequenzbereich:
5 - 2400 MHz
Impedanz:
75 Ohm
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
5 cm
Verbindungen:
Antenneneingang - F-Anschluß , Antennenausgang - F-Anschluß
Platzierung/Befestigung:
Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.