Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine AmpUSB - DAC-Kopfhörerverstärker (99206I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3450665
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99206I
EAN/GTIN:
     4043718260546
Suchbegriffe:
Akustikgitarrenverstärker
Bassverstärker
Kopfhörer
Röhren-Verstärker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE AmpUSB - DAC-Kopfhörerverstärker
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99206I
EAN/UPC  4043718260546

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE AmpUSB - DAC-Kopfhörerverstärker
Produkttyp  DAC-Kopfhörerverstärker
Audiokanäle  Stereo
Audiospezifikationen  Verstärker 110 dB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.1 cm x 11 cm x 8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  DAC-Kopfhörerverstärker
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  Digital-Analog-Audiowandler, Headsetverstärker
Audio-D/A-Wandler  32 Bit / 384 kHz
Audiospezifikationen  Verstärker S/N - 110 dB
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  210 mW - 16 Ohm - bei 1 kHz - 1 Kanäle
190 mW - 32 Ohm - bei 1 kHz - 1 Kanäle
Besonderheiten  Elektronenröhrentechnologie, Ein-/Aus-Überspannungsschutz
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Phone 6,3 mm) - Vorderseite
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm) - Vorderseite
USB (4 PIN USB Typ B) - Rückseite
SPDIF-Ausgang - Rückseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Software-Kit, AC Power Adapter, USB-Kabel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  8.1 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
DAC-Kopfhörerverstärker
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
Digital-Analog-Audiowandler, Headsetverstärker
Audio-D/A-Wandler:
32 Bit / 384 kHz
Audiospezifikationen:
Verstärker S/N - 110 dB
Besonderheiten:
Elektronenröhrentechnologie, Ein-/Aus-Überspannungsschutz
Zubehör im Lieferumfang:
Software-Kit, AC Power Adapter, USB-Kabel
Breite:
8.1 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: intos kopfhörer, röhren verstärker, inline, audio, ampusb, 99206i, 99206, hifi, digital, konverter, 384khz/32bit, hires, 384khz32bit, 384khz, dackopfhörerverstärker, inline®, dackopfhrerverstrker, kopfhörerverstärker, kopfhoererroehrenverstaerker, kopfhörerröhrenverstärker, kopfhrerrhrenverstrker, kopfhrerverstrker, kopfhoerer, roehrenverstaerker, kopfhörer, röhrenverstärker, verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 200,72*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,66*
€ 201,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 173,67*
€ 206,33*
5 Tage
85
€ 1,00*
ab € 178,64*
€ 211,05*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,81*
€ 379,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,32*
€ 231,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.