Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3455210 Herst.-Nr.: UFB100LG 533 EAN/GTIN: 4004005020625 |
| |
|
| | |
| Produkttext Diese SCHWAIGER® Fernbedienung ist der ideale Ersatz für jede verlorene oder verlegte Original-Fernbedienung. Mit ihr lassen sich alle TV Geräte des jeweiligen Herstellers steuern. Das Design und der Aufbau sind den originalen Modellen nachempfunden. Das Modell verfügt über 49 Tasten mit den wichtigsten Funktionen wie z.B. Lautstärke, Programmauswahl, einem Ziffernfeld sowie die markenspezifischen Sondertasten. Hauptmerkmale Design | | Schnittstelle | IR Wireless | Produktfarbe | Schwarz | Fernbedienung Nutzung | TV | Markenkompatibilität | LG | | | Knöpfe | | Eingangssignal | Drucktasten | Rücklichtknöpfe | Nicht | Tastenanzahl | 49 | | | Bildschirm | | Eingebaute Anzeige | Nicht | | | Batterie | | Wiederaufladbar | Nicht | Akku-/Batterietyp | AAA | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 47 mm | Tiefe | 210 mm | Höhe | 20 mm | | | Verpackungsinhalt | | Batterien enthalten | Nicht | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Schnittstelle: | IR Wireless | Produktfarbe: | Schwarz | Fernbedienung Nutzung: | TV | Markenkompatibilität: | LG | Eingangssignal: | Drucktasten | Rücklichtknöpfe: | Nicht | Tastenanzahl: | 49 | Eingebaute Anzeige: | Nicht | Wiederaufladbar: | Nicht | Akku-/Batterietyp: | AAA | Breite: | 47 mm | Tiefe: | 210 mm | Höhe: | 20 mm | Batterien enthalten: | Nicht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,81* | € 11,30* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,73* | € 22,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,41* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|