Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21386 Neutral density camera filter 36.5mm Kamerafilter (21386)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21386 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-3461566
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21386
EAN/GTIN:
     4056929213867
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd16
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  3,65 cm
Produktfarbe  Schwarz
Kompatibilität  Yuneec Typhoon Q500, Yuneec Typhoon H, Yuneec CGO 3
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  4 g
Höhe  6 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
Beutel enthalten  Ja
  
Technische Details  
Filtertyp  Neutral density camera filter
Material  Metall, Glas
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
3,65 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Yuneec Typhoon Q500, Yuneec Typhoon H, Yuneec CGO 3
Höhe:
6 mm
Menge pro Packung:
1
Beutel enthalten:
Ja
Filtertyp:
Neutral density camera filter
Material:
Metall, Glas
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 21386, walimex, mantona, nd16, drohnenfilter, yuneec, typhoon, q500, cgo3, neutral, density, camera, filter, 36.5mm, kamerafilter, 365mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 19,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 32,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.