Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21483 Neutral density camera filter 35mm Kamerafilter (21483)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21483 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21483 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21483 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21483 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-3498133
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21483
EAN/GTIN:
     4056929214833
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  3,5 cm
Produktfarbe  Schwarz
Kompatibilität  DJI phantom 4 pro
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  5 g
Höhe  12 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
Beutel enthalten  Ja
  
Technische Details  
Filtertyp  Neutral density camera filter
Material  Aluminium, Glas
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
3,5 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
DJI phantom 4 pro
Höhe:
12 mm
Menge pro Packung:
1
Beutel enthalten:
Ja
Filtertyp:
Neutral density camera filter
Material:
Aluminium, Glas
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 21483, walimex, mantona, drohnenfilter, phantom, neutral, density, camera, filter, 35mm, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,93*
€ 23,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.