Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream HandyTone 801 - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3507863
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     HT801
EAN/GTIN:
     6947273702269
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
VoIP Telefonadapter
voip telefonadapter grandstream
voip gateway

Übersicht

Kurzinfo  Grandstream HandyTone 801 - VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Grandstream
Hersteller Art. Nr.  HT801
Modell  HandyTone 801
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Grandstream HandyTone 801 - VoIP-Telefonadapter
Gerätetyp  VoIP-Telefonadapter
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Telefonieschnittstellen  1 Telefon (FXS)
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 10 cm x 2.95 cm
Gewicht  114 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  VoIP-Telefonadapter
Breite  10 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2.95 cm
Gewicht  114 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Verkabelt
Datenübertragungsrate  100 Mbps
Einzelbildformat  G.711, G.723.1
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll  Telnet, HTTP, HTTPS, TR-069
Statusanzeiger  Stromversorgung, Telefon, Internet
Leistungsmerkmale  DHCP Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS)
  
IP-Telefonie  
Voice Codecs  G.711, G.723.1, G.729a, G.726, iLBC, T.38, G.729b
Telefonieschnittstellen  1 Telefon (FXS)
IP-Telefoniefunktionen  Echo Cancellation, Rufweiterleitung, Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x FXS - RJ-11
1 x 100Base-TX - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS CISPR 22, RCM, EN 55024, EN 55032
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
VoIP-Telefonadapter
Breite:
10 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2.95 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Datenübertragungsrate:
100 Mbps
Einzelbildformat:
G.711, G.723.1
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll:
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll:
Telnet, HTTP, HTTPS, TR-069
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Telefon, Internet
Voice Codecs:
G.711, G.723.1, G.729a, G.726, iLBC, T.38, G.729b
Telefonieschnittstellen:
1 Telefon (FXS)
Schnittstellen:
1 x FXS - RJ-11 , 1 x 100Base-TX - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: grandstream, ht801, handytone, voiptelefonadapter, voip, telefonadapter, 100mb, 1xfxs, gateway, sipata, 1fxs, inkl., fxsip, 1kanal, inkl, kanal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 2,90*
ab € 28,97*
€ 38,67*
€ 6,78*
ab € 29,05*
€ 38,68*
€ 8,50*
ab € 30,11*
€ 40,06*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,55*
€ 41,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,92*
€ 50,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.