Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Running Dynamics Pod - Schrittzähler (010-12520-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3530935
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12520-00
EAN/GTIN:
     0753759175528
Suchbegriffe:
Pedometer
Schrittzähler
Sportuhr
garmin sportuhr

Übersicht

Kurzinfo  Garmin Running Dynamics Pod - Schrittzähler
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-12520-00
Modell  Running Dynamics Pod
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin Running Dynamics Pod - Schrittzähler
Produkttyp  Schrittzähler
Vorgesehen für  GPS-Uhr
Integrierte Komponenten  Beschleunigungsmesser
Drahtlosschnittstelle  ANT/ANT+
Schutz  Wasserdicht
Batterie  CR1632
Lebensdauer (max.)  1 Jahr
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.2 cm x 19.2 cm x 37.6 cm
Gewicht  12 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schrittzähler
Vorgesehen für  GPS-Uhr
Integrierte Komponenten  Beschleunigungsmesser
Drahtlosschnittstelle  ANT/ANT+
Schutz  Wasserdicht
Breite  23.2 cm
Tiefe  19.2 cm
Höhe  37.6 cm
Gewicht  12 g
  
Batterie  
Formfaktor  CR1632
Lebensdauer (max.)  1 Jahr

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Schrittzähler
Vorgesehen für:
GPS-Uhr
Integrierte Komponenten:
Beschleunigungsmesser
Drahtlosschnittstelle:
ANT/ANT+
Schutz:
Wasserdicht
Breite:
23.2 cm
Tiefe:
19.2 cm
Höhe:
37.6 cm
Formfaktor:
CR1632
Lebensdauer (max.):
1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: schrittzähler, garmin, running, dynamics, fenix, 12520, 0101252000, gpsuhr, approach, s60;, epix, forerunner, 965;, quatix, schrittzhler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 39,59*
€ 51,27*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 39,88*
€ 51,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,03*
€ 58,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,69*
€ 80,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 107,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.