Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V13GA Alkali 1.5V Nicht wiederaufladbare Batterie (38498)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3577816
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     38498
EAN/GTIN:
     4040849480454
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Alkali
Batteriespannung  1,5 V
Batteriekapazität  125 mAh
Produktfarbe  Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11,6 mm
Tiefe  11,6 mm
Höhe  5,4 mm
Gewicht  1,8 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Alkali
Batteriespannung:
1,5 V
Batteriekapazität:
125 mAh
Produktfarbe:
Silber
Breite:
11,6 mm
Tiefe:
11,6 mm
Höhe:
5,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 38498, varta, v13ga, batterie, alkali, 1.5v, nicht, wiederaufladbare, 4008496746347, lr44, stk., blister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
135
€ 9,90*
ab € 1,84*
€ 2,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,59*
€ 43,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.