Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu MultiCard Reader 61,00cm (24") 1 - Kartenleser - 61,00cm (24") 1 - 8,9 cm (3.5" ) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, xD, SDHC, SDXC) - USB2.0 (S26361-F3077-L54)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5' Bild 1
Fujitsu Eingabegeräte (Keyboards, Mäuse...) MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5' Bild 1
Artikel-Nr.:
     2753M-3595649
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3077-L54
EAN/GTIN:
     4057185832069
Suchbegriffe:
Fujitsu Mäuse
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader

Übersicht

Kurzinfo  Fujitsu MultiCard Reader 61,00cm (24") 1 - Kartenleser - 61,00cm (24") 1 - 8,9 cm (3.5" ) (CF I, CF II, MS, MS PRO, MMC, xD, SDHC, SDXC) - USB 2.0
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Fujitsu
Hersteller Art. Nr.  S26361-F3077-L54
EAN/UPC  4057185832069

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fujitsu MultiCard Reader 61,00cm (24") 1 - Kartenleser - USB 2.0
Produkttyp  Kartenleser - intern - 61,00cm (24") 1
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle  USB 2.0
Erforderlicher Einschub  8,9 cm intern (3.5" intern)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser - intern - 61,00cm (24") 1
Unterstützte Speicherkarten  CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Unterstützt mit optionalem Adapter  SmartMedia Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD
Host-Schnittstelle  USB 2.0
Erforderlicher Einschub  8,9 cm intern (3.5" intern)
  
Schnittstellen  
Zusätzliche Ports  1 x USB 3.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Kartenleser - intern - 61,00cm (24") 1
Host-Schnittstelle:
USB 2.0
Erforderlicher Einschub:
8,9 cm intern (3.5" intern)
Zusätzliche Ports:
1 x USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, usb speicherkartenlesegerät, fujitsu mäuse, fujitsu, multicard, reader, esprimo, 26361, 3077, s26361f3077l54, 24in1, zoll, s26361, f3077, technology, solutions, kartenleser, sdhc, sdxc, p757/e94+, p758/, p758/e94+, p958/, p958/e94+, p958/power, p757e94, p758, p758e94, p958
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,75*
€ 39,40*
€ 7,14*
ab € 28,92*
€ 39,41*
14 Tage
17
€ 6,29*
ab € 32,83*
€ 44,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,16*
€ 48,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.