Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Headset-Kabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (W) bis 4-poliger Mini-Stecker (M) - 1,0m - weiß (99301W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3603159
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99301W
EAN/GTIN:
     4043718264490
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Headset-Kabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (W) bis 4-poliger Mini-Stecker (M) - 1 m - weiß
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99301W
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718264490

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Headset-Kabel - 1 m
Kabel  Headset-Kabel
Länge  1 m
Anschluss  2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger Mini-Stecker - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headset-Kabel
Länge  1 m
Beschichteter Stecker  Gold
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Länge:
1 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Farbe:
Weiß
Anschluss:
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: Klinkenkabel Stecker-Stecker, headset anschlusskabel, inline, klinke, 35mm, 99301w, 99301, audio, headset, adapterkabel, stecker, 4pol., 4pol, buchse, 3.5mm, headsetkabel, stereo, miniklinkenstecker, weiblich, 4poliger, ministecker, männlich, weiß, inline®, mnnlich, kabel, mini, klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,61*
€ 11,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,47*
€ 19,30*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,79*
€ 25,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.