Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1 - Tragbares DAB-Radio - 1 Watt - weiß, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber, Weiß
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Digital Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-3645596
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/4997
EAN/GTIN:
     4019588149977
Suchbegriffe:
Digitalradio
OLED Display
Radio
technisat digitalradio

Übersicht

Kurzinfo  TechniSat DigitRadio 1 - Tragbares DAB-Radio - 1 Watt - weiß, Silber
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  TechniSat
Hersteller Art. Nr.  0001/4997
Modell  DigitRadio 1
EAN/UPC  4019588149977

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TechniSat DigitRadio 1 - tragbares DAB-Radio
Produkttyp  Tragbares DAB-Radio
Farbe  Weiß, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.6 cm x 3.34 cm x 9.2 cm
Gewicht  272 g
Ausgabeleistung  1 Watt
Bildschirm  OLED einfarbig
Uhr  Digitaluhr
Radio  DAB/DAB+/FM - 40 Programmspeicherplätze
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Batterie  1 wiederaufladbar - Lithium-Polymer - 1050 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tragbares DAB-Radio
Farbe  Weiß, Silber
  
Audiosystem  
Funktionen  DAB-Radio, Radio
Eingebaute Uhr  Digitaluhr
Funktionen  RDS-Kodierer
  
Verstärker  
Ausgangsleistung/gesamt  1 Watt
  
Bildschirm  
Typ  OLED - einfarbig
Merkmale  Display-Dimmer
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt
  
Radio  
Radio-Tuner  Digital - DAB/DAB+/FM
Tuner-Frequenzbereich  FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Tuneranzeige  OLED-Display
Anzahl der Programmspeicherplätze  40 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender  20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor  Ausziehbar
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mini-USB Ladekabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Ausgang  5 V, 1 A
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
  
Batterie  
Batterie  1 wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl  1
Kapazität  1050 mAh
Betriebszeit (bis zu)  10 Stunden
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.6 cm
Tiefe  3.34 cm
Höhe  9.2 cm
Gewicht  272 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
26,3 kg
Produkttyp:
Tragbares DAB-Radio
Farbe:
Weiß, Silber
Funktionen:
DAB-Radio, Radio
Eingebaute Uhr:
Digitaluhr
Ausgangsleistung/gesamt:
1 Watt
Typ:
OLED - einfarbig
Merkmale:
Display-Dimmer
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt
Radio-Tuner:
Digital - DAB/DAB+/FM
Tuner-Frequenzbereich:
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Tuneranzeige:
OLED-Display
Anzahl der Programmspeicherplätze:
40 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW-Sender:
20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor:
Ausziehbar
Anschlusstyp:
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Mini-USB Ladekabel
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Ausgang:
5 V, 1 A
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Batterie:
1 wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Mitgelieferte Anzahl:
1
Kapazität:
1050 mAh
Betriebszeit (bis zu):
10 Stunden
Breite:
15.6 cm
Tiefe:
3.34 cm
Höhe:
9.2 cm
Weitere Suchbegriffe: digitalradio weiß, oled display, technisat, digitradio, 0001, 4997, 00014997, 0001/4997, silber, tragbares, dabradio, watt, weiß, radio, ws/si, weiß/silber, wssi, weisilber, dab+/ukw, ukw/dab+, akku+netzteil, digitalradio, dab+, digitradio1, tragbar, digital, dabukw, ukwdab
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,36*
€ 60,47*
€ 5,00*
ab € 46,67*
€ 60,99*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 46,91*
€ 61,44*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 62,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,75*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.