| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-3659438 Herst.-Nr.: HDW-14322-002 EAN/GTIN: 0888063170232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | BlackBerry - Headset - Ohrstöpsel - kabelgebunden | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | BlackBerry | Hersteller Art. Nr. | HDW-14322-002 | Modell | | EAN/UPC | 0888063170232 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | BlackBerry - Headset | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Soundmodus | Stereo | Mikrofon | Eingebaut - Kabel | Bedienungselement | Annehmen/Beenden | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Verfügbares Mikrofon | Ja | Soundmodus | Stereo | | | Mikrofon | | Typ | Kabel | | | Fernbedienung | | Steuerung | Annehmen/Beenden | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Headset (Sub-Mini phone 2,5 mm) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Headset | Empfohlene Verwendung: | Tragbare Elektronik | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohrstöpsel | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Verfügbares Mikrofon: | Ja | Soundmodus: | Stereo | Typ: | Kabel | Steuerung: | Annehmen/Beenden | Anschlusstyp: | Headset (Sub-Mini phone 2,5 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, blackberry headset 2,5mm, headset kabelgebunden, headset 2,5mm, blackberry, 14322, hdw14322002, headset, 3.5mm, white, bulk, 35mm, ohrstöpsel, kabelgebunden, ohrstpsel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |