Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 20mm T1.9 - MILC/SLR - Ultra-wide lens - 0,2 m - Canon EF - 2 cm - APS-C - Vollrahmen - Micro Four Thirds (21599)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717230
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21599
EAN/GTIN:
     8809298880798
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC/SLR
Linsen Typ  Ultra-wide lens
Minimale Blendenzahl  1,9
Naheinstellgrenze  0,2 m
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Feste Brennweite  2 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Diagonaler Blickwinkel (max)  94,8°
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  9,53 cm
Gewicht  1,01 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Komponente für:
MILC/SLR
Linsen Typ:
Ultra-wide lens
Minimale Blendenzahl:
1,9
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Feste Brennweite:
2 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Diagonaler Blickwinkel (max):
94,8°
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
9,53 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 21599, samyang, xeen, 20mm, canon, cinema, vollformat, t1.9, milc/slr, ultrawide, lens, apsc, vollrahmen, micro, four, thirds, milcslr, milc, ultra, wide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.715,98*
€ 1.831,57*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.703,94*
€ 1.831,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,57*
€ 2.179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,96*
€ 2.176,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,08*
€ 2.120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.748,71*
€ 2.080,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,98*
€ 2.042,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.