Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 24mm T1.5 - SLR - Cinema lens - 0,25 m - Canon EF - 2,4 cm - Vollrahmen (21604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717233
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21604
EAN/GTIN:
     8809298884499
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Linsen Typ  Cinema lens
Naheinstellgrenze  0,25 m
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Feste Brennweite  2,4 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  Vollrahmen
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
Autofokus  Nicht
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Material  Aluminium
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  84,1°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,18 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Komponente für:
SLR
Linsen Typ:
Cinema lens
Naheinstellgrenze:
0,25 m
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Feste Brennweite:
2,4 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Autofokus:
Nicht
Manueller Fokus:
Ja
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
84,1°
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, 21604, samyang, xeen, cinema, 24mm, canon, vollformat, t1.5, lens, vollrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.641,38*
€ 1.752,00*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.630,82*
€ 1.752,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,00*
€ 2.084,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,42*
€ 2.079,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,43*
€ 2.025,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,84*
€ 1.988,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,38*
€ 1.953,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1510806101
ab € 1.704,09*
Zubehör
Samyang
F1510803101
ab € 1.705,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.