Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 35mm T1.5 - MILC/SLR - 1,5 - 0,33 m - PL mount - APS-C - Vollrahmen - Micro Four Thirds - 33,4° (21613)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717238
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21613
EAN/GTIN:
     8809298882778
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC/SLR
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,33 m
Linsen Montageanschluss  PL mount
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Diagonaler Blickwinkel (min)  33,4°
Diagonaler Blickwinkel (max)  63,1°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  11,4 cm
Gewicht  1,36 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Komponente für:
MILC/SLR
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,33 m
Linsen Montageanschluss:
PL mount
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Diagonaler Blickwinkel (min):
33,4°
Diagonaler Blickwinkel (max):
63,1°
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
11,4 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 21613, samyang, xeen, 35mm, cinema, vollformat, t1.5, milc/slr, mount, apsc, vollrahmen, micro, four, thirds, milcslr, milc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.695,66*
€ 1.825,97*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 1.688,93*
€ 1.825,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,97*
€ 2.172,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,19*
€ 2.164,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,85*
€ 2.101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.728,82*
€ 2.057,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,66*
€ 2.017,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.