Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 50mm T1.5 - SLR - 9/6 - 1,5 - 0,45 m - Micro Four Thirds - 5 cm (21618)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717241
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21618
EAN/GTIN:
     8809298884345
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/6
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,45 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Micro Four Thirds
Feste Brennweite  5 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  Vollrahmen
  
Leistung  
Autofokus  Nicht
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Material  Aluminium
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  46,2°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/6
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,45 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Micro Four Thirds
Feste Brennweite:
5 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Autofokus:
Nicht
Manueller Fokus:
Ja
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
46,2°
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, normalbrennweite objektiv, 21618, samyang, xeen, 50mm, cinema, vollformat, t1.5, micro, four, thirds
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.644,86*
€ 1.777,47*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 1.633,51*
€ 1.777,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,47*
€ 2.115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,95*
€ 2.112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.723,38*
€ 2.050,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,09*
€ 2.005,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,86*
€ 1.957,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.