Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 85mm T1.5 - SLR - Cinema lens - 1,12 m - Nikon F - 8,5 cm - Vollrahmen (21620)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717243
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21620
EAN/GTIN:
     8809298884420
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Linsen Typ  Cinema lens
Naheinstellgrenze  1,12 m
Linsen Montageanschluss  Nikon F
Feste Brennweite  8,5 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  Vollrahmen
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Nikon
Autofokus  Nicht
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Material  Aluminium
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  28,4°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Komponente für:
SLR
Linsen Typ:
Cinema lens
Naheinstellgrenze:
1,12 m
Linsen Montageanschluss:
Nikon F
Feste Brennweite:
8,5 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
Vollrahmen
Kameramarken-Kompatibilität:
Nikon
Autofokus:
Nicht
Manueller Fokus:
Ja
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
28,4°
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 21620, samyang, xeen, cinema, 85mm, nikon, vollformat, t1.5, lens, vollrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.640,95*
€ 1.756,25*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.628,01*
€ 1.756,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,25*
€ 2.089,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,15*
€ 2.087,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,30*
€ 2.034,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,00*
€ 1.994,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,95*
€ 1.952,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samyang
F1511206101
ab € 1.697,89*
Zubehör
Samyang
F1511201101
ab € 1.705,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.