Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 85mm T1.5 Cinema Lens - PL Mount SLR Cinema lens Schwarz (21623)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang XEEN 85mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 85mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 85mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang XEEN 85mm T1.5 Cinema Lens, PL Mount SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3717244
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21623
EAN/GTIN:
     8809298884413
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/7
Linsen Typ  Cinema lens
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  1,12 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  PL mount
Feste Brennweite  2,4 cm
Blendenlamellen  11
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min)  14,4°
Diagonaler Blickwinkel (max)  28,4°
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Technische Details  
Sichtwinkel  28,4°
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  12,2 cm
Gewicht  1,25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/7
Linsen Typ:
Cinema lens
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
1,12 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
PL mount
Feste Brennweite:
2,4 cm
Blendenlamellen:
11
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (min):
14,4°
Diagonaler Blickwinkel (max):
28,4°
Manueller Fokus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
28,4°
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
12,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, 21623, cinema, samyang, xeen, 85mm, lens, vollformat, t1.5, mount, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.770,72*
€ 1.920,49*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.764,34*
€ 1.920,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,49*
€ 2.285,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,17*
€ 2.245,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,18*
€ 2.151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,85*
€ 2.120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,72*
€ 2.107,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.