Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN Mount Kit Sony E (21631)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-3720900
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21631
EAN/GTIN:
     8809298880040
Suchbegriffe:
21631
xeen
mount
sony
XEEN Mount Kit Sony E (21631)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: samyang, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 205,52*
€ 244,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,16*
€ 316,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.