Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEEN Mount Kit MFT (21632)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-3720901
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21632
EAN/GTIN:
     8809298880057
Suchbegriffe:
21632
xeen
mount
samyang
XEEN Mount Kit MFT (21632)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 85mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 207,26*
€ 243,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,52*
€ 316,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.