Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz (13016T2.2SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 24mm T1.5 VDSLR ED AS IF UMC II SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3736469
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21527
EAN/GTIN:
     8809298883317
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  13/12
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,26 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  2,4 cm
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Sony DSLR
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  8,3 cm
Filtergröße  7,7 cm
Länge  12,3 cm
Gewicht  640 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
13/12
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,26 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
2,4 cm
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Sony DSLR
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
8,3 cm
Filtergröße:
7,7 cm
Länge:
12,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21527, 24mm, video, dslr, sony, t1.5, vdslr, weitwinkelobjektiv, schwarz, 13016t2.2se, 13016, 13016t22se, 13016t2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 657,31*
€ 730,02*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 655,34*
€ 730,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,02*
€ 868,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,39*
€ 857,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,00*
€ 842,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,44*
€ 824,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,31*
€ 782,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.