Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PF1-U - Aufstellung für Flat Panel (ausziehbar) - Aluminium - Schwarz - Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3747686
Herst.-Nr.:
     PF1UB
EAN/GTIN:
     0841872100654
Suchbegriffe:
Displayständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser

Übersicht

Kurzinfo  Chief PF1-U - Aufstellung für Flat Panel (ausziehbar) - Aluminium - Schwarz - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  PF1UB
Modell  PF1-U
EAN/UPC  8418721006546

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief PF1-U - Aufstellung (ausziehbar)
Produkttyp  Aufstellung (ausziehbar) - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72.6 cm x 78.4 cm
Einstellbare Höhe  121.9-213.4 cm
Anpassungen  Steigung
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Max. Ladegewicht  74.7 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  72.6 cm
Tiefe  78.4 cm
Einstellbare Höhe  121.9-213.4 cm
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Design  Ausziehbar
Empfohlene Verwendung  Flat Panel
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
Anpassungen  Steigung
Max. Ladegewicht  74.7 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Centris Technology

Weitere Informationen:
Gewicht:
57,6 kg
Breite:
72.6 cm
Tiefe:
78.4 cm
Einstellbare Höhe:
121.9-213.4 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Design:
Ausziehbar
Empfohlene Verwendung:
Flat Panel
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
Anpassungen:
Steigung
Max. Ladegewicht:
74.7 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Centris Technology
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, chief, pf1ub, schwarz, aufstellung, ausziehbar, aluminium, pf1u, flachbildschirm, bodenaufstellung, 2316, flat, panel, verstellbare, höhe, standfuss, standfuß, pf1ub., abmessungen, bxtxh):, standfu, bxtxh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 628,28*
€ 695,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 734,19*
€ 805,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,25*
€ 958,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,48*
€ 952,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,67*
€ 937,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,19*
€ 873,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.