Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief - Montagekomponente (Erweiterungsständer) - für Projektor - Schwarz - TAA-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3750055
Herst.-Nr.:
     CMS012018
EAN/GTIN:
     0841872092676
Suchbegriffe:
chief
cms012018
012018
45cm

Übersicht

Kurzinfo  Chief - Montagekomponente (Erweiterungsständer) - für Projektor - Schwarz - TAA-konform
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  CMS012018
Modell  
EAN/UPC  8418720926760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief - Montagekomponente - für Projektor - TAA-konform
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Erweiterungsständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.9 cm x 5.9 cm x 45.7 cm
Einstellbare Höhe  30.48-45.72 cm
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  226.8 kg
Farbe  Schwarz
TAA-kompatibel  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  5.9 cm
Tiefe  5.9 cm
Höhe  45.7 cm
Einstellbare Höhe  30.48-45.72 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Erweiterungsständer
Empfohlene Verwendung  Projektor
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  226.8 kg
TAA-kompatibel  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
5.9 cm
Tiefe:
5.9 cm
Höhe:
45.7 cm
Einstellbare Höhe:
30.48-45.72 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Erweiterungsständer
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
226.8 kg
TAA-kompatibel:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.