Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Tripod - Projektionsbildschirm mit Stativ - 277 cm (109") - 1:1 - mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta Crystal-Line Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Reflecta Crystal-Line Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Reflecta Crystal-Line Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3752121
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87652
EAN/GTIN:
     4005039876523
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Stativ-Projektionsleinwände
Stativ-Projektionswände

Übersicht

Kurzinfo  Reflecta CrystalLine Tripod - Projektionsbildschirm mit Stativ - 277 cm (109") - 1:1 - mattweiß
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Reflecta
Hersteller Art. Nr.  87652
Modell  CrystalLine Tripod
EAN/UPC  4005039876523

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Reflecta CrystalLine Tripod Projektionsbildschirm mit Stativ - 277 cm (109")
Produkttyp  Projektionsbildschirm mit Stativ
Leinwandbildgröße  196 cm x 196 cm
Seitenverhältnis  1:1
Projektionstuch  Mattweiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  204 cm x 7 cm x 288 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Projektionsbildschirm mit Stativ
Bildbreite  196 cm
Bildhöhe  196 cm
Projektionstuch  Mattweiß
Seitenverhältnis  1:1
Gain  1.1x
Blickwinkel  120°
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  204 cm - 7 cm - 288 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,0 kg
Produkttyp:
Projektionsbildschirm mit Stativ
Bildbreite:
196 cm
Bildhöhe:
196 cm
Projektionstuch:
Mattweiß
Seitenverhältnis:
1:1
Gain:
1.1x
Blickwinkel:
120°
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Stativleinwand, stativleinwand, reflecta, 87652, crystalline, tripod, stativ, projektionsbildschirm, mattweiß, mattwei, 109", projektion, 200x200, zoll, crystal, line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.