Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules Thrustmaster T.Flight Hotas One - Joystick (4460168)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Thrustmaster T.Flight Hotas ONE Schwarz Flugsimulation PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     2753M-3752695
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460168
EAN/GTIN:
     3362934402600
Suchbegriffe:
Flightstick
Joystick
Joystick (PC)
Xbox Lenkrad

Hauptmerkmale

Eingabegerät  
Gerätetyp  Flugsimulation
Unterstützte Gamingplattformen  PC, Xbox One
Tastenanzahl  12
Programmierbare Knöpfe  Ja
Anzahl der Achsen  5
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
Flugsimulation
Unterstützte Gamingplattformen:
PC, Xbox One
Tastenanzahl:
12
Programmierbare Knöpfe:
Ja
Anzahl der Achsen:
5
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Xbox Zubehör, flightstick thrustmaster, xbox lenkrad, 4460168, thrustmaster, hotas, tflight, flight, t.flight, joystick, xbox, tasten, kabelgebunden, 6632964210054, pc/xbox, flugsimulatorjoystick, schwarz, microsoft, thrustm., xbo/pc, retail, hercules, pcxbox, thrustm, xbopc, flugsimulator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 7,50*
ab € 65,86*
€ 74,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,55*
€ 82,37*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 74,99*
€ 84,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 75,81*
€ 85,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,37*
€ 87,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.