Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic PA503S - DLP-Projektor - 3D - 3800 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 600) - 4:3 - mit 1 Jahre Express-Austauschservice


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3757266
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PA503S
EAN/GTIN:
     0766907904710
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  ViewSonic PA503S - DLP-Projektor - 3D - 3800 ANSI-Lumen - SVGA (800 x 600) - 4:3 - mit 1 Jahre Express-Austauschservice
Gruppe  Projektoren
Hersteller  ViewSonic
Hersteller Art. Nr.  PA503S-US
Modell  PA503S
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ViewSonic PA503S - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp  DLP-Projektor
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Keypad
Services im Bundle  1 Jahre Express-Austauschservice
Helligkeit  3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  22000:1 (dynamisch)
Auflösung  SVGA (800 x 600)
Natives Seitenverhältnis  4:3
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Lampentyp  190 Watt
Lampenlebensdauer  Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  260 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  29.4 cm x 21.8 cm x 11 cm
Gewicht  2.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte  Keypad
Services im Bundle  1 Jahre Express-Austauschservice
  
Projektor  
Helligkeit  3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  22000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz  1.19 m - 13.11 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.96 - 2.15:1
Auflösung  SVGA - SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  4:3
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  120 Hz x 102 kHz
Lampentyp  190 Watt
Lampenlebensdauer  Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe
Besonderheiten  6-Segment-Farbrad, SuperEco, ViewSonic SuperColor, einstellbarer Fuß
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Zoomtyp  Manuell
Zoomfaktor  1.1x
Keystone-Korrekturrichtung  Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -40 / +40
  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, composite video
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B (Verwaltung)
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  ICES-003, FCC, cTUVus
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  ViewSonic Wizard
  
Maße und Gewicht  
Breite  29.4 cm
Tiefe  21.8 cm
Höhe  11 cm
Gewicht  2.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  36.5 cm
Transporttiefe  30 cm
Transporthöhe  18.8 cm
Transportgewicht  3.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte:
Keypad
Services im Bundle:
1 Jahre Express-Austauschservice
Helligkeit:
3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
22000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
1.19 m - 13.11 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.96 - 2.15:1
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Farbunterstützung:
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
120 Hz x 102 kHz
Lampentyp:
190 Watt
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur, Zoom, Bildschärfe
Fokustyp:
Manuell
Zoomtyp:
Manuell
Zoomfaktor:
1.1x
Keystone-Korrekturrichtung:
Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-40 / +40
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, composite video
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
ICES-003, FCC, cTUVus
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
260 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Software inbegriffen:
ViewSonic Wizard
Breite:
29.4 cm
Tiefe:
21.8 cm
Höhe:
11 cm
Transportbreite:
36.5 cm
Transporttiefe:
30 cm
Transporthöhe:
18.8 cm
Transportgewicht:
3.2 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, dlp projektor 3d ready, beamer, viewsonic, pa503s, svga, 3800, 3600, dlpprojektor, ansilumen, jahre, expressaustauschservice, projektor, ansi, lumen, express, austauschservice, 800x600, weiß, 22000, desktopprojektor, 1022.10387, grau, 0696551939885, 1022, 10387, 102210387, desktop
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 303,03*
€ 368,63*
Frei Haus
ab € 363,74*
€ 426,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 392,06*
€ 458,02*
€ 6,90*
ab € 395,91*
€ 462,53*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 566,84*
€ 635,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C50
ab € 55,55*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.