| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-3810572 Herst.-Nr.: AFTTM-001 EAN/GTIN: 0818279015867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | GoPro SHORTY - Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick - für HERO+; HERO3; HERO3+; HERO4; HERO5; HERO6 Black; HERO7 Black, Silver, White | Gruppe | Stative und Video-Halterungssysteme | Hersteller | GoPro | Hersteller Art. Nr. | AFTTM-001 | Modell | SHORTY | EAN/UPC | 0818279015867 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | GoPro SHORTY shooting grip / mini tripod / selfie stick | Produktbeschreibung | GoPro SHORTY Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick | Produkttyp | Shooting grip / mini tripod / selfie stick | Produkttyp | Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick | Stativ-Betriebshöhe | 11.7 cm - 22.7 cm | Entwickelt für | HERO+; HERO3; HERO3+; HERO4; HERO5; HERO6 Black; HERO7 Black, Silver, White | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Shooting grip / mini tripod / selfie stick | Produkttyp | Handstativ / Mini-Stativ / Selfiestick | | | Stativ | | Max. Betriebshöhe | 22.7 cm | Min Betriebshöhe | 11.7 cm | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | GoPro HERO+ GoPro HERO3 GoPro HERO3+ GoPro HERO4 GoPro HERO5 GoPro HERO6 Black GoPro HERO7 Black, Silver, White | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Shooting grip / mini tripod / selfie stick | Max. Betriebshöhe: | 22.7 cm | Min Betriebshöhe: | 11.7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handstativ gopro, kamera ministativ, gopro, hero3, shorty, selfiestick, hero+;, hero3;, hero3+;, hero4;, hero5;, ministativ, hero6, afttm001, hero, hero4, hero5, mini, trikojis, handstativ, hero10;, hero11;, hero6;, hero7;, hero8;, hero9;, afttm001eaast, hero10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |