Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro Articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Befestigungskit - full-motion - für 2 LCD-Displays - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33-68.6 c...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3845498
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650152
EAN/GTIN:
     4015867207185
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Übersicht

Kurzinfo  Equip Pro Articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Tischhalterung für 2 LCD-Displays (full-motion) - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 33-68.6 cm (13"-27")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650152
EAN/UPC  4015867207185

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Pro Articulating Dual Monitor Desk Mount Bracket - Tischhalterung (full-motion)
Produkttyp  Tischhalterung (full-motion)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72.6 cm x 11.6 cm x 55 cm
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  72.6 cm
Tiefe  11.6 cm
Höhe  55 cm
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Tischhalterung
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  33-68.6 cm (13"-27")
Neigung  -45 ° bis 45 °
Schwenken  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Höhe, Pfanne, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  16 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  90 cm x 7 cm x 50 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Breite:
72.6 cm
Tiefe:
11.6 cm
Höhe:
55 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Tischhalterung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
33-68.6 cm (13"-27")
Neigung:
-45 ° bis 45 °
Schwenken:
360°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe, Pfanne, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
16 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
90 cm x 7 cm x 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, equip, 650152, dual, stahl, tischmontage, 1327, articulating, monitor, desk, mount, bracket, befestigungskit, fullmotion, lcddisplays, kunststoff, aluminium, schwarz, bildschirmgröße:, 3368.6, 13"27", bildschirmgre, 33686, full, motion, displays, bildschirmgröße
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 29,11*
€ 39,67*
€ 4,99*
ab € 30,89*
€ 42,07*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 33,12*
€ 45,01*
4 Tage
871
€ 1,00*
ab € 38,78*
€ 52,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,70*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.