Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVP-910 - DVD-Player - tragbar -Anzeige: 22,9 cm (9") - Blau (DVP910BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco DVP-910BU Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") Schwarz, Blau
Lenco DVP-910BU Tragbarer DVD-Player Cabrio 22,9 cm (9") Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-3882949
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVP910BLAU
EAN/GTIN:
     8711902037873
Suchbegriffe:
Kopfhörer
DVD portable player
Portable DVD-Player
Tragbare DVD-Player

Übersicht

Kurzinfo  Lenco DVP-910 - DVD-Player - tragbar -Anzeige: 22.9 cm (9") - Blau
Gruppe  Blu-ray- und DVD-Player
Hersteller  Lenco
Hersteller Art. Nr.  DVP-910 Blue
Modell  DVP-910
EAN/UPC  8711902037873

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenco DVP-910 - DVD-Player
Produkttyp  DVD-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 16.6 cm x 3.9 cm
Medientyp  DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD
Fernbedienung  Fernbedienung
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Display-Typ  LCD-Display - 22.9 cm (9") - Farbe
Batterie  1 x Batterie für DVD-Player wiederaufladbar
Formfaktor  Tragbar
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  DVD-Player
Formfaktor  Tragbar
Breite  22 cm
Tiefe  16.6 cm
Höhe  3.9 cm
Farbe  Blau
Gehäusematerial  Kunststoff
  
DVD  
Medientyp  DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD
Medienladungstyp  Einschub von oben
DVD Repeat Modes  Titel, Chapter
Video-Formate  MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
Audio-Formate  MP3
Bildformate  JPEG
  
Display  
Display-Typ  LCD-Display - 22.9 cm (9") - Farbe
  
Blu-ray- undamp; DVD-Funktionen  
Funktionen  Videowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Audiowiedergabe von USB-Geräten, Digitale Fotowiedergabe von USB-Geräten, Schwenkbildschirm mit 180° Drehung
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 1 Watt
  
Fernbedienung  
Typ  Fernbedienung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A) - Seite
Composite-Video/Audio-Ausgang - Seite
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Seite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzvorsatz für das Auto, Kopfhörer, Kopfstütze
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb  10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
Batterie  1 x Batterie für DVD-Player - wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl  1
Kapazität  2 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
DVD-Player
Formfaktor:
Tragbar
Breite:
22 cm
Tiefe:
16.6 cm
Höhe:
3.9 cm
Farbe:
Blau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Medientyp:
DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD
Medienladungstyp:
Einschub von oben
DVD Repeat Modes:
Titel, Chapter
Video-Formate:
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
Audio-Formate:
MP3
Bildformate:
JPEG
Display-Typ:
LCD-Display - 22.9 cm (9") - Farbe
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Einzelheiten des Lautsprechersystems:
2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 1 Watt
Typ:
Fernbedienung
Zubehör im Lieferumfang:
Netzvorsatz für das Auto, Kopfhörer, Kopfstütze
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb:
10 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Batterie:
1 x Batterie für DVD-Player - wiederaufladbar
Mitgelieferte Anzahl:
1
Kapazität:
2 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: mobile DVD-Player, tragbarer dvd-player lenco, dvd portable player, kopfhörer usb, lenco, dvp910, blau, dvp910blau, dvdplayer, tragbar, anzeige:, 22.9, anzeige, player, xlayer, portable, cabrio, 9zoll, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 108,46*
€ 118,19*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 108,47*
€ 118,20*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 115,92*
€ 125,99*
4
Frei Haus
ab € 127,9375*
€ 136,7475*
4
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 139,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.