Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20602 SLR Schwarz Kameraobjektiv (20602)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Walimex 20602 Kameraobjektiv SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4116693
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20602
EAN/GTIN:
     4250234506021
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Produkttext

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke T 3,1 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala hier seitlich angeordnet. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  12/10
Naheinstellgrenze  0,2 m
Linsen Montageanschluss  Canon EF
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (max)  98,9°
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
Kompatibilität  Canon EOS 5DS R, Canon EOS 5DS, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 1D Mark IV, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 5D, Canon EOS 1Ds Mark II, Canon EOS 760D, Canon EOS 750D, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 1200D, Canon EOS 70D, Canon EOS 100D, Canon EOS 650D, Canon EOS 1100D, Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D, Canon EOS 500D, Canon EOS 50D, Canon EOS 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 400D, Canon EOS 30D, Canon EOS 350D, Canon EOS 700D
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,2 cm
Filtergröße  6,7 cm
Länge  9,8 cm
  
Verpackungsinhalt  
Beutel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
12/10
Naheinstellgrenze:
0,2 m
Linsen Montageanschluss:
Canon EF
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen
Diagonaler Blickwinkel (max):
98,9°
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,2 cm
Filtergröße:
6,7 cm
Länge:
9,8 cm
Beutel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, ef objektiv, 20602, walimex, mantona, fisheye, video, dslr, canon, schwarz, 1231
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 365,83*
€ 407,81*
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 361,77*
€ 407,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,81*
€ 485,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.