Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Canon EF-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.0 NCS CS SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127730
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21578
EAN/GTIN:
     8809298881412
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - f/2.0 NCS CS - Canon EF-M
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1220502101
Modell  
EAN/UPC  8809298881412

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Canon EF-M
Blendenöffnung  F/2.0
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  67 mm
Länge  5.9 cm
Gewicht  245 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  5.9 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  245 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.0
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  98.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Canon EF-M
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
5.9 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.0
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
98.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Canon EF-M
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Hybrid-Asphärische Linse
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21578, canon, weitwinkelobjektiv, f/2.0, 1627133, 12mm, apsc, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 361,51*
€ 402,93*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 359,71*
€ 402,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,99*
€ 478,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,39*
€ 458,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.