Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS Fish-eye Systemkamera Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127734
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21519
EAN/GTIN:
     8809298883683
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112106101
Modell  
EAN/UPC  8809298883683

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  9.87 cm
Gewicht  525 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.87 cm
Durchmesser  7.73 cm
Gewicht  525 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
9.87 cm
Durchmesser:
7.73 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Spiegellose Systemkamera, Systemkamera, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, spiegellose systemkamera, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, sony, emount, 1112106101, 21519, mount, fischaugenobjektiv, f/2.8, 12mm, 1626492, f2.8, fisheye
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 521,74*
€ 576,68*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 534,45*
€ 589,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,94*
€ 680,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,21*
€ 665,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,75*
€ 655,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.