Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2.8 ED UMC MACRO - Sony E-mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makroobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4127736
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21560
EAN/GTIN:
     8809298884208
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 100 mm - f/2.8 ED UMC MACRO - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112306101
Modell  
EAN/UPC  8809298884208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 100 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  100 mm
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Filtergröße  67 mm
Länge  14.91 cm
Gewicht  730 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  14.91 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  730 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Für  Spiegelloses System
Brennweite  100 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/32
Vergrößerung  1 / 1
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  24.8 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
14.91 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Makro, Tele
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
100 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/32
Vergrößerung:
1 / 1
Min. Fokussierungsabstand:
30.7 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
24.8 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Merkmale:
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity), Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv sel, makro-objektiv, samyang, 21560, sony, teleobjektiv, f/2.8, macro, emount, 1627131, mount, 100mm, makro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 450,04*
€ 511,80*
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 449,23*
€ 511,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,80*
€ 609,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,47*
€ 600,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.