Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TILT TV Wall Bracket, 1 star - Wandhalterung für TV (Easy-Fix) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118108 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4128317
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118108
EAN/GTIN:
     4047443348937
Suchbegriffe:
hama
00118108
schwarz
tilt

Übersicht

Kurzinfo  Hama TILT TV Wall Bracket, 1 star - Wandhalterung für TV (Easy-Fix) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118108
EAN/UPC  4047443348937

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama TILT TV Wall Bracket, 1 star - Wandhalterung (Easy-Fix)
Produkttyp  Wandhalterung (Easy-Fix) - Wandmontage
Integrierte Geräte  Wasserstand, Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  62 cm x 2.8 cm x 42 cm
Neigung  0 ° bis 10 °
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  81.3-190.5 cm (32"-75")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  62 cm
Tiefe  2.8 cm
Höhe  42 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Easy-Fix
Empfohlene Verwendung  TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 100 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 100 x 200 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Integrierte Geräte  Wasserstand, Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe  81.3-190.5 cm (32"-75")
Neigung  0 ° bis 10 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  40 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Montageplatte - Breite: 9.6 cm Höhe: 62 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
62 cm
Tiefe:
2.8 cm
Höhe:
42 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Wandhalterung
Design:
Easy-Fix
Empfohlene Verwendung:
TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Integrierte Geräte:
Wasserstand, Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
81.3-190.5 cm (32"-75")
Neigung:
0 ° bis 10 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
40 kg
Abmessung:
Montageplatte - Breite: 9.6 cm Höhe: 62 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.