Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz (1626089)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4131051
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21548
EAN/GTIN:
     8809298885243
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/6
Minimale Blendenzahl  1,5
Naheinstellgrenze  0,45 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen  1
Blickwinkel, horizontal  46,2°
Blickwinkel, vertikal  46,2°
Bildsensor Format  APS-C
  
Leistung  
Manueller Fokus  Ja
Kompatibilität  Sony
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,47 cm
Länge  8,16 cm
Gewicht  575 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/6
Minimale Blendenzahl:
1,5
Naheinstellgrenze:
0,45 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen:
1
Blickwinkel, horizontal:
46,2°
Blickwinkel, vertikal:
46,2°
Bildsensor Format:
APS-C
Manueller Fokus:
Ja
Kompatibilität:
Sony
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
7,47 cm
Länge:
8,16 cm
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, samyang, 21548, 50mm, 1626089, video, dslr, sony, t1.5, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 513,14*
€ 569,41*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 513,60*
€ 569,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,62*
€ 646,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.