Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz (1626502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 35mm F1.2 ED AS UMC CS Sony E SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4131057
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21582
EAN/GTIN:
     8809298880323
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  SLR
Objektiv-Struktur  9/7
Linsen Typ  Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl  1,2
Naheinstellgrenze  0,38 m
Maximale Blendenzahl  16
Linsen Montageanschluss  Sony E
Feste Brennweite  3,5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen  2
Bildsensor Format  APS-C
Diagonaler Blickwinkel (max)  44,6°
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Sony
Manueller Fokus  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  6,75 cm
Filtergröße  6,2 cm
Länge  7,42 cm
Gewicht  420 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Komponente für:
SLR
Objektiv-Struktur:
9/7
Linsen Typ:
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl:
1,2
Naheinstellgrenze:
0,38 m
Maximale Blendenzahl:
16
Linsen Montageanschluss:
Sony E
Feste Brennweite:
3,5 cm
Anzahl der aspärischen Linsen:
2
Bildsensor Format:
APS-C
Diagonaler Blickwinkel (max):
44,6°
Kameramarken-Kompatibilität:
Sony
Manueller Fokus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
6,75 cm
Filtergröße:
6,2 cm
Länge:
7,42 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21582, 35mm, sony, 1626502, apsc, f1.2, weitwinkelobjektiv, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 397,67*
€ 453,37*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 398,26*
€ 453,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,37*
€ 539,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,48*
€ 536,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,83*
€ 511,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.