Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - T2,2 Cine NCS CS - Sony E-mount (21579)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm T2.2 NCS CS VDSLR SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T2.2 NCS CS VDSLR SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4131063
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21579
EAN/GTIN:
     8809298881467
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 12 mm - T2.2 Cine NCS CS - Sony E-mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  14012T2.2SE
Modell  
EAN/UPC  8809298881467

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Sony E-mount
Blendenöffnung  T2.2
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Filtergröße  67 mm
Länge  5.91 cm
Gewicht  250 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  5.91 cm
Durchmesser  7.36 cm
Gewicht  250 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Spiegelloses System
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  T2.2
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  98.9 Grad
Objektivkonstruktion  10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Sony E-mount
Merkmale  Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
5.91 cm
Durchmesser:
7.36 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
T2.2
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
98.9 Grad
Objektivkonstruktion:
10 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Sony E-mount
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, samyang, 21579, 12mm, sony, t2.2, 1627135, video, apsc, weitwinkelobjektiv, cine, emount, vdslr, ultraweitwinkelobjektiv, schwarz, mount
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 371,52*
€ 421,83*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 386,58*
€ 438,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,04*
€ 482,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.