Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 11911 Zubehör für Dampfreiniger Stoffauflagen (11911)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4134611
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11911
EAN/GTIN:
     4006501119117
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp

Produkttext

Zwei hochwertige Mikrofaser-Wischbezüge für die hygienische Bodenreinigung mit dem Leifheit Dampfreiniger CleanTenso. Die Pads nehmen gründlich Schmutz, Bakterien und Keime auf, die der heiße Wasserdampf des Dampfreinigers löst. Damit unterstützen sie perfekt die porentiefe Reinigungsleistung des CleanTenso. Die Pads besitzen eine Klettunterseite und lassen sich schnell und einfach anbringen und entfernen. Bei 60 °C waschbar.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Stoffauflagen
Produktfarbe  Silber
Material  Mikrofaser
Einfache Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Waschbar  Ja
Kompatibilität  CleanTenso

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Stoffauflagen
Produktfarbe:
Silber
Material:
Mikrofaser
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Waschbar:
Ja
Kompatibilität:
CleanTenso
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 24,63*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 25,68*
7 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 35,59*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,73*
€ 45,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.