Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta PLEXO 70-6040T 177,8 cm (70" ) Schwarz (23160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflecta PLEXO 70-6040T 177,8 cm (70") Schwarz
Reflecta PLEXO 70-6040T 177,8 cm (70") Schwarz
Reflecta PLEXO 70-6040T 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4138130
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23160
EAN/GTIN:
     4005039231605
Suchbegriffe:
23160
reflecta
plexo
706040t

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Geeignet für Computermonitor  Nein
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Nein
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  10 - 20°
Swivel Winkel  90°
Schwenkwinkelbereich  90 - 90°
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Technische Details  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  475 mm
Tiefe (min)  66 cm
Höhe  430 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Geeignet für Computermonitor:
Nein
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Nein
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
10 - 20°
Swivel Winkel:
90°
Schwenkwinkelbereich:
90 - 90°
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite:
475 mm
Tiefe (min):
66 cm
Höhe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: 6040, 6040t, zoll, schwarz, 1778
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 55,07*
€ 72,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,31*
€ 80,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.