Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Sony A-type


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Samyang 12mm F2.8 ED AS NCS SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4160180
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21518
EAN/GTIN:
     8809298883591
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Fischaugenobjektiv - 12 mm - f/2.8 ED AS NCS - Sony A-type
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112105101
Modell  
EAN/UPC  8809298883591

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Fischaugenobjektiv - 12 mm
Objektivsystem  Fischaugenobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Sony A-type
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  12 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Besondere Funktionen  Fischauge
Länge  7.22 cm
Gewicht  510 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.22 cm
Durchmesser  7.73 cm
Gewicht  510 g
  
Objektivsystem  
Typ  Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen  Fischauge
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  12 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  180 Grad
Objektivkonstruktion  8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen  7
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Sony A-type
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Länge:
7.22 cm
Durchmesser:
7.73 cm
Typ:
Fischaugenobjektiv
Besondere Funktionen:
Fischauge
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
12 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
180 Grad
Objektivkonstruktion:
8 Gruppen / 12 Elemente
Blendenlamellen:
7
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Sony A-type
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv, Blendenregulierung
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21518, sony, fischaugenobjektiv, f/2.8, atype, 1626237, type, 12mm, fisheye
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 521,76*
€ 587,07*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 535,12*
€ 600,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,07*
€ 698,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,57*
€ 693,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,66*
€ 663,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,76*
€ 620,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.