Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-4160291 Herst.-Nr.: 9556-583-111 EAN/GTIN: 5706991019797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Jabra Engage 75 Mono - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - NFC | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | GN Group | Hersteller Art. Nr. | 9556-583-111 | Modell | Jabra Engage 75 Mono | EAN/UPC | 5706991019797 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Jabra Engage 75 Mono - Headset | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos - NFC | Kompatibilität | Mac, Windows | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz | Lokalisierung | EMEA | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | Anschlusstechnik | Kabellos | Drahtlose Technologie | DECT | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | Soundmodus | Mono | Audiospezifikationen | Frequenzbereich 40 - 16000 Hz | Mikrofon | Mikrofonbaum | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet | Mit Mikrofonen | 2 | Bedienungselement | Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset - DECT - NFC | Kompatibilität | Mac, Windows | Breite | 14.7 cm | Tiefe | 16.9 cm | Höhe | 3.2 cm | Gewicht | 56 g | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz | Max. Betriebsabstand | 150 m | Lokalisierung | EMEA | | | Kopfhörer | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohraufliegend | Anschlusstechnik | Kabellos | Drahtlose Technologie | DECT | Verfügbares Mikrofon | Ja | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | Soundmodus | Mono | Frequenzgang | 40 - 16000 Hz | Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte | 2 | | | Mikrofon | | Typ | Mikrofonbaum | Formfaktor | Headset Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet | Mit Mikrofonen | 2 | Frequenzgang | 100 - 10000 Hz | | | Fernbedienung | | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | USB-Kabel - ablösbar Telefonkabel - ablösbar | Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Headset-Ladestation | | | Stromversorgung | | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | Betriebszeit (bis zu) | 13 Stunde(n) | Standby-Zeit | 52 Stunden | Ladezeit | 1.5 Stunde(n) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Headset - DECT - NFC | Kompatibilität: | Mac, Windows | Breite: | 14.7 cm | Tiefe: | 16.9 cm | Höhe: | 3.2 cm | Empfohlene Verwendung: | Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz | Max. Betriebsabstand: | 150 m | Lokalisierung: | EMEA | Kopfhörer-Formfaktor: | Ohraufliegend | Anschlusstechnik: | Kabellos | Drahtlose Technologie: | DECT | Verfügbares Mikrofon: | Ja | Bluetooth-Version: | Bluetooth 5.0 | Soundmodus: | Mono | Frequenzgang: | 40 - 16000 Hz | Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte: | 2 | Typ: | Mikrofonbaum | Formfaktor: | Headset Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons: | Gleichförmig gerichtet | Mit Mikrofonen: | 2 | Enthaltene Kabel: | USB-Kabel - ablösbar , Telefonkabel - ablösbar | Zubehör im Lieferumfang: | Netzteil, Headset-Ladestation | Batterie: | Headset-Akku wiederaufladbar | Betriebszeit (bis zu): | 13 Stunde(n) | Standby-Zeit: | 52 Stunden | Ladezeit: | 1.5 Stunde(n) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset mono bluetooth, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, jabra, 9556, 9556583111, engage, mono, headset, dect, onear, kabellos, audio, entwickelt, ausgezeichnete, schnurlose, konnektivität, hohe, akkulaufzeit, kristallklare, gespräche, premiumheadset, damit, ideal, nutzer, erstklassige, konversation, kunden, benötigen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 221,24* | € 249,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,95* | ab € 223,46* | € 250,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 224,13* | € 250,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 223,97* | € 250,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 225,87* | € 252,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|