Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 65 Stereo - Headset - On-Ear - DECT (9559-553-117)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4164394
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9559-553-117
EAN/GTIN:
     5706991019834
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset

Übersicht

Kurzinfo  Jabra Engage 65 Stereo - Headset - On-Ear - DECT - kabellos
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Jabra
Hersteller Art. Nr.  9559-553-117
Modell  Jabra Engage 65 Stereo
EAN/UPC  5706991019834

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Jabra Engage 65 Stereo - Headset
Produkttyp  Headset - DECT - kabellos
Kompatibilität  Mac, Windows
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Lokalisierung  Australien, Hong Kong, Neuseeland, Singapur, Großbritannien und Nordirland
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 40 - 16000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - DECT
Kompatibilität  Mac, Windows
Breite  14.1 cm
Tiefe  16.9 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  82 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Max. Betriebsabstand  150 m
Lokalisierung  Australien, Hong Kong, Neuseeland, Singapur, Großbritannien und Nordirland
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohraufliegend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  40 - 16000 Hz
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte  2
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Statusanzeige, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel - ablösbar
Telefonkabel - ablösbar
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil, Headset-Ladestation, 2 Ohrhörer, 2 EarGels-Ohrstöpsel
Sonstiges  UK power supply
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  13 Stunde(n)
Ladezeit  1.5 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Headset - DECT
Kompatibilität:
Mac, Windows
Breite:
14.1 cm
Tiefe:
16.9 cm
Höhe:
3.2 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Telefon, Konferenz
Max. Betriebsabstand:
150 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohraufliegend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
DECT
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
40 - 16000 Hz
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte:
2
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel - ablösbar , Telefonkabel - ablösbar
Sonstiges:
UK power supply
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
13 Stunde(n)
Ladezeit:
1.5 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset dect, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, jabra, 9559, 9559553117, engage, stereo, audio, call, center, büro, binaural, kopfband, schwarz, power, supply, icasa, telec, sirim, acma, telepermit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,72*
€ 245,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 258,22*
€ 275,56*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 258,00*
€ 275,57*
14 Tage
12
€ 6,29*
ab € 288,34*
€ 306,91*
Frei Haus
ab € 300,58*
€ 329,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,56*
€ 327,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.