Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 219736 Akkuladegerät 2400 mAh Schwarz (219736)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower 219736 Powerbank 2400 mAh Schwarz
RealPower 219736 Powerbank 2400 mAh Schwarz
RealPower 219736 Powerbank 2400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4226455
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     219736
EAN/GTIN:
     4040895004734
Suchbegriffe:
KFZ-Notfallhammer
KFZ-Nothammer
LED-Taschenlampe
Powerbank

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  1
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Form  Rund
Eingebaute Taschenlampe  Ja
Zertifizierung  CE
  
Beleuchtung  
Lampentyp  LED
  
Leistungen  
Batteriekapazität  2400 mAh
Aufladequelle  Zigarettenanzünder
  
Leistung  
Eingangsspannung  12 - 24 V
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Kurzschluß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Ausgangs-Steckplätze USB A  1
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  93 mm
Tiefe  26 mm
Höhe  26 mm
Gewicht  50,5 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  180 mm
Verpackungstiefe  80 mm
Verpackungshöhe  39 mm
Paketgewicht  80 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
1
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Form:
Rund
Eingebaute Taschenlampe:
Ja
Zertifizierung:
CE
Lampentyp:
LED
Batteriekapazität:
2400 mAh
Aufladequelle:
Zigarettenanzünder
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Kurzschluß
Ausgangs-Steckplätze USB A:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
93 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
26 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
80 g
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Akku, Taschenlampe, Taschenleuchte, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, powerbank realpower, usb akku, led-taschenlampe 10cm, 219736, realpower, 2400, charger, taschenlampe, notfallhammer, terratec, usbladegerät, ausgangsstrom, max., kfzladegerät, torch, 2400ma, 1xusb, akkuladegerät, schwarz, usbladegert, kfzladegert, akkuladegert, ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,06*
€ 14,67*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 10,07*
€ 14,68*
5 Tage
499
€ 1,00*
ab € 13,70*
€ 19,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,95*
€ 36,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,76*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.