Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-4284926 Herst.-Nr.: 2520740 EAN/GTIN: 0045496420666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Minecraft - Nintendo Switch - Deutsch | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Nintendo | Hersteller Art. Nr. | 2520740 | Modell | Minecraft | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Minecraft - Nintendo Switch | Kategorie | Videospiel | Genre | Adventure | Plattform | Nintendo Switch | Sprache | Deutsch | ESRB-Bewertung | Ab 10 Jahre (10+) | PEGI-Rating | 7 | USK-Freigabe | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Ausführliche Details Allgemein | | Genre | Adventure | Plattform | Nintendo Switch | Sprache | Deutsch | | | Spiel | | Veröffentlichungsdatum | 21 Juni 2018 | Multiplayer | Ja | Max. Anzahl von Spielern | 8 | ESRB-Bewertung | Ab 10 Jahre (10+) | ESRB Content Descriptors | Darstellung nicht-realer Gewalt | PEGI-Rating | 7 | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt, angsteinflößend | USK-Freigabe | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Einstufung der australischen Regierung | Parental Guidance (PG) | Herausgeber | Mojang | Entwickler | Mojang | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Genre: | Adventure | Plattform: | Nintendo Switch | Sprache: | Deutsch | Veröffentlichungsdatum: | 21 Juni 2018 | Multiplayer: | Ja | Max. Anzahl von Spielern: | 8 | ESRB-Bewertung: | Ab 10 Jahre (10+) | ESRB Content Descriptors: | Darstellung nicht-realer Gewalt | PEGI-Rating: | 7 | PEGI-Inhaltsbeschreibung: | Gewalt, angsteinflößend | USK-Freigabe: | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Einstufung der australischen Regierung: | Parental Guidance (PG) | Herausgeber: | Mojang | Entwickler: | Mojang |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Simulation, Videogames, Videospiele, videospiele nintendo, nintendo games, nintendo, switch, 2520740, minecraft, edition, minecraft:, deutsch, usk: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,79* | € 35,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,77* | € 35,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 32,64* | € 37,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 44,62* | € 49,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|