Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro ND4 52mm Neutraldichte-Kamerafilter 52mm (19957)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4285729
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19957
EAN/GTIN:
     4250234599573
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 52 mm
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,2 cm
Filtertyp  Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
5,2 cm
Filtertyp:
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: graufilter nd4, 19957, 52mm, walimex, mantona, neutraldichtekamerafilter, neutraldichte, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 18,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 30,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.