Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro ND8 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 72mm (19969)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex pro ND8 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 7,2 cm
Walimex pro ND8 72mm Neutraldichte-Kamerafilter 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-4285733
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19969
EAN/GTIN:
     4250234599696
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd8 72mm
graufilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  7,2 cm
Filtertyp  Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
7,2 cm
Filtertyp:
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: graufilter 72mm, 19969, 72mm, walimex, mantona, neutraldichtekamerafilter, neutraldichte, kamerafilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 30,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.