Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEZ 3525 - 35 cm - 850 g - 250 mm (2040000002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEZ 3525
Kathrein KEZ 3525
Artikel-Nr.:
     2753M-4298857
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000002
EAN/GTIN:
     4021121547355
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Produkttext

KEZ 3525 Wandhalterung mittel - passend für KEA 650, KEA 750, KEA 850, Alu

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Aluminium
Material  Aluminium
Kompatibilität  KEA 650, KEA 750, KEA 850
  
Ergonomie  
Abstand zur Wand (max)  35 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  850 g
Höhe  250 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Aluminium
Material:
Aluminium
Kompatibilität:
KEA 650, KEA 750, KEA 850
Abstand zur Wand (max):
35 cm
Höhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, 2040000002, kathrein, 3525, wandhalter, wandabstand:, aluminium, wandabstand, euroline, mittel, 650/750/850, satwandhalterung, antennenbau, höhe:, 650750850, wandhalterung, höhe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 24,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,56*
€ 4,00*
ab € 18,07*
€ 24,82*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 17,99*
€ 24,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,17*
€ 41,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.