Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18961 - Schwarz - Weiß - 600 mm - 390 mm - 900 mm - 1,44 kg (18961)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Walimex 18961 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326803
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18961
EAN/GTIN:
     4250234589611
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  390 mm
Höhe  900 mm
Gewicht  1,44 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
600 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18961, walimex, mantona, softbox, 60x90cm, hensel, eh/richter, schwarz, weiß, ehrichter, richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,82*
€ 73,63*
3 Tage
123
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 74,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.