Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18987 - 750 mm - 420 mm - 1500 mm - 2,16 kg - Schwarz - Weiß (18987)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 18987 Softbox
Walimex 18987 Softbox
Walimex 18987 Softbox
Walimex 18987 Softbox
Walimex 18987 Softbox
Walimex 18987 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-4326819
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18987
EAN/GTIN:
     4250234589871
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  750 mm
Tiefe  420 mm
Höhe  1500 mm
Gewicht  2,16 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Breite:
750 mm
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18987, walimex, mantona, 1500, softbox, 75x150cm, hensel, eh/richter, schwarz, weiß, ehrichter, richter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,44*
€ 81,63*
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 80,80*
€ 104,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.